曜日別特売
EA354AB-181 手袋(PUコート/3本指先強化) EA354ABシリーズ エスコ 65656126

EA354AB-181 手袋(PUコート/3本指先強化) EA354ABシリーズ エスコ 65656126
EA354AB-181 手袋(PUコート/3本指先強化) EA354ABシリーズ エスコ 65656126
EA354AB-181 手袋(PUコート/3本指先強化) EA354ABシリーズ エスコ 65656126
EA354AB-181 手袋(PUコート/3本指先強化) EA354ABシリーズ エスコ 65656126

手袋(PUコート/3本指先強化) EA354ABシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1双注文コード65656126品番EA354AB-181
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥402
販売価格(税別)
365


特別な編み方で親指、人差し指、中指の耐摩耗性を2倍以上強くしています。
手によくフィットし、細かな作業に適しています。
ほこりの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。
ブラックコーティングのため、汚れが目立ちにくい手袋です。

仕様●サイズ:S●全長(mm):215●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):75●厚み:1.0mm●材質:樹脂部分/ポリウレタン、繊維部分/ナイロン、ポリエステル●カラー:ネイビー/ブラック●用途:運送倉庫業、精密作業、農作業、ガーデニングなどアズワン品番65-9250-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする