エスコ
指サック(牛革) EA354EHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
65656230
品番
EA354EH-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。
高耐久で耐熱性に優れる牛革製の指サックです。
仕様
●内径:62mm●高さ:85mm●色:グリーン●材質:牛革、パイルゴム●男性人差し指用
アズワン品番
65-9251-48