曜日別特売
EA354GB-12B 手袋(低発塵/ナイロン、ポリエステル・ポリウレタン) EA354GBシリーズ エスコ 65656318

EA354GB-12B 手袋(低発塵/ナイロン、ポリエステル・ポリウレタン) EA354GBシリーズ エスコ 65656318
EA354GB-12B 手袋(低発塵/ナイロン、ポリエステル・ポリウレタン) EA354GBシリーズ エスコ 65656318
EA354GB-12B 手袋(低発塵/ナイロン、ポリエステル・ポリウレタン) EA354GBシリーズ エスコ 65656318
EA354GB-12B 手袋(低発塵/ナイロン、ポリエステル・ポリウレタン) EA354GBシリーズ エスコ 65656318
EA354GB-12B 手袋(低発塵/ナイロン、ポリエステル・ポリウレタン) EA354GBシリーズ エスコ 65656318
EA354GB-12B 手袋(低発塵/ナイロン、ポリエステル・ポリウレタン) EA354GBシリーズ エスコ 65656318

手袋(低発塵/ナイロン、ポリエステル・ポリウレタン) EA354GBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1双注文コード65656318品番EA354GB-12B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥385
販売価格(税別)
350


半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。
ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

仕様●サイズ:M●全長(mm):220●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):77●厚み:0.7mm●カラー:本体/ホワイト 手首/グリーン●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:半導体・精密部品、機械工業、自動車工場等での組立・検査、メンテ用に●入数:1双●滑止加工アズワン品番65-9251-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする