エスコ
横水栓 EA468HAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
65656686
品番
EA468HA-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,530
販売価格(税別)
¥
12,300
バスケットに入れる
仕様
●材質:青銅●ねじ径:PJ1/2"●重量(g):570●呼:13●設置サイズ(奥行×高さ):80×150mm●逆止弁●節水コマ
アズワン品番
65-9255-97