曜日別特売
STHR-830 収納カートトイハウスラック アイリスオーヤマ 65656687

 

STHR-830 収納カートトイハウスラック アイリスオーヤマ 65656687
STHR-830 収納カートトイハウスラック アイリスオーヤマ 65656687

収納カートトイハウスラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
ウォールナット
内容量1台注文コード65656687品番STHR-830
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

「どこに何を片付ける」のルールが決めやすく、お子様の自立心をサポートし楽しくお片付けができる収納用品です。上段、中段、下段で収納形状が異なるため、お子様が使う本やおもちゃなどを細かく分別して収納できます。表紙が見える置き方で絵本の収納が可能。読みたい本をすぐに取り出すことができます。背表紙が見える置き方で本を並べて収納したり、よく使うおもちゃを置く棚として活用できます。取り回ししやすいキャスター付きのワイド収納カート。お子様でも楽に引き出しが可能なだけでなく、隠せる収納としても活躍します。ラック本体と収納カートはお子様でも安心の角丸設計です。

材質【本体】プリント紙化粧繊維板(MDF)ウォールナット耐荷重(kg)【カート】10、【固定棚板】10、【本棚】3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)827×290×795
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする