曜日別特売
SCL190L-MS-P LED小型シーリングライト パネルライト 人感センサー付き 電球色 アイリスオーヤマ 65656897

 

SCL190L-MS-P LED小型シーリングライト パネルライト 人感センサー付き 電球色 アイリスオーヤマ 65656897
SCL190L-MS-P LED小型シーリングライト パネルライト 人感センサー付き 電球色 アイリスオーヤマ 65656897
SCL190L-MS-P LED小型シーリングライト パネルライト 人感センサー付き 電球色 アイリスオーヤマ 65656897
SCL190L-MS-P LED小型シーリングライト パネルライト 人感センサー付き 電球色 アイリスオーヤマ 65656897
SCL190L-MS-P LED小型シーリングライト パネルライト 人感センサー付き 電球色 アイリスオーヤマ 65656897
SCL190L-MS-P LED小型シーリングライト パネルライト 人感センサー付き 電球色 アイリスオーヤマ 65656897

LED小型シーリングライト パネルライト 人感センサー付き 電球色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
消費電力(W)13.5
明るさ(Lm)1900
内容量1個注文コード65656897品番SCL190L-MS-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

明るさ・発光効率がUPし発光効率も改善しました。人感センサーの感知距離UPで最大25%拡大しました。電球色と昼光色で使用シーンに合わせて選べます。電球色はオレンジっぽく温かみのある色で落ち着きのある色で目も疲れにくいのが特徴です。人を迎え入れる場所玄関や
おしゃれな雰囲気を創りたい階段などにおススメです。昼光色は青っぽく爽やかな色でコントラストがくっきりとするのが特徴です。空間がこれまでとは違った爽やかな印象になります。色の違いや物を細かく見たいクローゼットや物置等におススメです。

消費電力(W)13.5製品質量(g)400検知範囲5m明るさ(Lm)1900直径×高さ(mm)Φ296×37.8演色指数(Ra)85発光効率(Lm/W)140.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする