曜日別特売
EA508AF-49 広口ポリ容器(クリアー)Φ91.5x180mm/1000mL EA508AF-49シリーズ エスコ 65657368

EA508AF-49 広口ポリ容器(クリアー)Φ91.5x180mm/1000mL EA508AF-49シリーズ エスコ 65657368
EA508AF-49 広口ポリ容器(クリアー)Φ91.5x180mm/1000mL EA508AF-49シリーズ エスコ 65657368

広口ポリ容器(クリアー)Φ91.5x180mm/1000mL EA508AF-49シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード65657368品番EA508AF-49
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥572
販売価格(税別)
520
仕様●容量(mL):1000●胴径(mm):91.5●高さ(mm):180●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:61.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付アズワン品番65-9260-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする