曜日別特売
BR-577SF-XL 【不織布】空調ジャンパー 服のみ ブレイン 65657455

※使用例

BR-577SF-XL 【不織布】空調ジャンパー 服のみ ブレイン 65657455
BR-577SF-XL 【不織布】空調ジャンパー 服のみ ブレイン 65657455

【不織布】空調ジャンパー 服のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズXL
内容量1セット(10着)注文コード65657455品番BR-577SF-XL
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

空調エアコンシリーズの使い切り不織布ジャンパータイプ

用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
サイズXLセット内容服のみタイプ不織布ジャンパー胸囲(cm)134着丈(cm)70素材不織布SF
注意
※ファンユニットは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする