EA581AD-32 チョークライン用ナイロン糸 30m EA581ADシリーズ エスコ 65657849

EA581AD-32 チョークライン用ナイロン糸 30m EA581ADシリーズ エスコ 65657849
EA581AD-32 チョークライン用ナイロン糸 30m EA581ADシリーズ エスコ 65657849

チョークライン用ナイロン糸 30m EA581ADシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65657849品番EA581AD-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

EA581AD-5に対応。1回の墨付けで3回打てる専用糸。

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PL-ITOV3●糸サイズ:太さ/1.0mm 長さ/30m●サイズ:118×75×15mm●重量:25g●材質:糸/ナイロンアズワン品番65-9266-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする