曜日別特売
EA599WE-35 木工鋸(サヤ付・替刃式/荒目) EA599WEシリーズ エスコ 65657946

EA599WE-35 木工鋸(サヤ付・替刃式/荒目) EA599WEシリーズ エスコ 65657946
EA599WE-35 木工鋸(サヤ付・替刃式/荒目) EA599WEシリーズ エスコ 65657946
EA599WE-35 木工鋸(サヤ付・替刃式/荒目) EA599WEシリーズ エスコ 65657946
EA599WE-35 木工鋸(サヤ付・替刃式/荒目) EA599WEシリーズ エスコ 65657946
EA599WE-35 木工鋸(サヤ付・替刃式/荒目) EA599WEシリーズ エスコ 65657946
EA599WE-35 木工鋸(サヤ付・替刃式/荒目) EA599WEシリーズ エスコ 65657946

木工鋸(サヤ付・替刃式/荒目) EA599WEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁仕様●全長:470mm●刃長:300mm●刃厚:1.3mm●刃材質:高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)●刃のピッチ:8mm●木柄●差刃式●さや付注文コード65657946品番EA599WE-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,218
販売価格(税別)
8,380
仕様●全長:470mm●刃長:300mm●刃厚:1.3mm●刃材質:高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)●刃のピッチ:8mm●木柄●差刃式●さや付アズワン品番65-9267-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする