EA650AC-31 枝切鋏 EA650ACシリーズ エスコ 65658278

EA650AC-31 枝切鋏 EA650ACシリーズ エスコ 65658278
EA650AC-31 枝切鋏 EA650ACシリーズ エスコ 65658278
EA650AC-31 枝切鋏 EA650ACシリーズ エスコ 65658278
EA650AC-31 枝切鋏 EA650ACシリーズ エスコ 65658278
EA650AC-31 枝切鋏 EA650ACシリーズ エスコ 65658278

枝切鋏 EA650ACシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード65658278品番EA650AC-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,449
販売価格(税別)
8,590


打ち合いクッションを採用して切断時の衝撃を大幅に和らげ、手への負担を軽減します。
ネジが緩みにくい緩み止め金具 長時間使用しても緩みにくくしています。
抜群の切断力で最大34mmまでの枝を楽々カット。従来モデルの130%性能向上。

仕様●全長:482mm●刃長:78mm●重量:860g●切断能力:Φ34mm●材質:高炭素刃物鋼●手が疲れにくい衝撃吸収機構●バイパス型アズワン品番65-9270-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする