エスコ
絶縁トルクレンチ(ラチェット式)(3/8"DR) EA723TAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
65658488
品番
EA724Z-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,728
販売価格(税別)
¥
2,480
バスケットに入れる
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
凸面鏡(120R)見えないところが、しっかり見える。
仕様
●サイズ(mm):Φ148●曲面:120R●全長(mm):170●カラー:ブラック●重量(g):296●材質:鏡面/ガラス●付属品:ステンレス皿木ネジ(3.8×25mm)×4個、鉛プラグ(#8×20mm)×4個●凸面●スタンドタイプ(ねじ止め)
アズワン品番
65-9273-79