曜日別特売
EA758TL-4 ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコ 65658847

EA758TL-4 ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコ 65658847
EA758TL-4 ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコ 65658847
EA758TL-4 ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコ 65658847
EA758TL-4 ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコ 65658847
EA758TL-4 ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコ 65658847
EA758TL-4 ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコ 65658847

ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●使用電池:単4×3本(別売)●明るさ:強/500ルーメン 中/250ルーメン 弱/50ルーメン●電池寿命(時間):強/4時間 中/6時間 弱/15時間●サイズ:64×81.5×41(H)mm●重量:72g●防水性能:IPX4●付属品:本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、リアバックル、ヘルメットクリップ×4、取扱説明書●材質:本体/ABS、PC、シリコン ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6 リアバックル/ABS●照射距離:100m●照射タイプ:大径照射●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●回転&スライド脱着構造(新方式)●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●電池残量警告付●フリッカー対策済注文コード65658847品番EA758TL-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,390
販売価格(税別)
4,900


耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません
上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
大光量500lm。小型軽量の電源一体型ヘッドライト。ヘッドから脱着可能。強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用。電池の液漏れを防ぐロックアウト機構搭載。長期保管も安心。

仕様●使用電池:単4×3本(別売)●明るさ:強/500ルーメン 中/250ルーメン 弱/50ルーメン●電池寿命(時間):強/4時間 中/6時間 弱/15時間●サイズ:64×81.5×41(H)mm●重量:72g●防水性能:IPX4●付属品:本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、リアバックル、ヘルメットクリップ×4、取扱説明書●材質:本体/ABS、PC、シリコン ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6 リアバックル/ABS●照射距離:100m●照射タイプ:大径照射●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●回転&スライド脱着構造(新方式)●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●電池残量警告付●フリッカー対策済アズワン品番65-9276-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする