エスコ
照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
65659075
品番
EA761XP-27
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,680
販売価格(税別)
¥
28,800
バスケットに入れる
スクエアデザイン。明るさアップモード搭載。光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
仕様
●明るさ:4150lm●サイズ:500×500×140mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:32W(明るさアップモード時/38.5W)●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:5段階●重量:1.9kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本●適用床面積:~8畳●光源:LED●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●虫・ホコリの入りにくい構造●明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)●LED交換不可
アズワン品番
65-9279-09