曜日別特売
FAN-S2 空調ウェア ファン用すべり止めシール(4枚) ブレイン 65659336

 

FAN-S2 空調ウェア ファン用すべり止めシール(4枚) ブレイン 65659336
FAN-S2 空調ウェア ファン用すべり止めシール(4枚) ブレイン 65659336

空調ウェア ファン用すべり止めシール(4枚)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(4枚)注文コード65659336品番FAN-S2
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

ブレインの空調エアコンシリーズのファンはねじ式でウェアを挟み込むことで固定させます。これだけでも十分ですが、不安が残るという方に新登場!ファン用すべり止めシールです。ゴム製のすべり止めシールで、ファンに貼り付けるだけ。ゴムがウェアをしっかり捉えます。すべりやすい生地のウェアでも安心してファンが取付可能です。ファンの本体に2枚貼り付けるだけ。ファン1個に付きすべり止めシールを2枚貼ってください。ファン2個に貼れるようにすべり止めシール4枚のセットです。胸スイッチ付き、スイッチなしファン共通で使用できます。

用途空調ウェア ファン用すべり止めシール材質ゴム1枚の寸法(mm)92×32×2質量(g/枚)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする