曜日別特売
EA765FM-71 立つペンケース 70x60x185mm EA765FMシリーズ エスコ 65659355

EA765FM-71 立つペンケース 70x60x185mm EA765FMシリーズ エスコ 65659355
EA765FM-71 立つペンケース 70x60x185mm EA765FMシリーズ エスコ 65659355
EA765FM-71 立つペンケース 70x60x185mm EA765FMシリーズ エスコ 65659355
EA765FM-71 立つペンケース 70x60x185mm EA765FMシリーズ エスコ 65659355
EA765FM-71 立つペンケース 70x60x185mm EA765FMシリーズ エスコ 65659355
EA765FM-71 立つペンケース 70x60x185mm EA765FMシリーズ エスコ 65659355

立つペンケース 70x60x185mm EA765FMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード65659355品番EA765FM-71
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800


数本のペンを入れて持ち運ぶユーザに使いやすいコンパクトなサイズ感。
しっかり安定。ほぼワンタッチスタンド!
開くと背面に内蔵された磁石で吸着し、スマートにスタンドします。
閉じても開いても容量はそのまま。
半円柱型のポーチをくるっと開くとマグネットでピタッと吸着、しっかり安定するスタンドタイプに早変わり。
モバイル周辺機器の収納としても使用できます。
スマホのスタンドにも便利。(スマートフォンのサイズによっては立てれない場合があります)

仕様●サイズ(mm):70×60×185●材質:ポリエステル、磁石●重量(g):約80●カラー:ブラックアズワン品番65-9282-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする