エスコ
細軸ドライバービット(ショート防止カバー付)65mm EA813Aシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
65659599
品番
EA813A-126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥583
販売価格(税別)
¥
530
バスケットに入れる
マグネット付。軸接触によるショートを防止するカバー付。作業時の周りへの傷つけ防止。チューブ色で先端サイズがわかります(#2 黄色)。
仕様
●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:ASP1-2065●サイズ:(+)#2●全長(mm):65●色:黄●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):Φ5●重量(g):17●材質:ビット/クローム・モリブデン・バナジウム鋼 チューブ/架橋ポリオレフィン樹脂●溝長:13mm
アズワン品番
65-9285-53