SPB-015-12 スイッチング・パワーサプライSPBシリーズ AUTONICS(オートニクス) 65659607

スイッチング・パワーサプライSPBシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
定格出力電圧(V)12
定格出力電力(W)15.6
定格出力電流(A)1.3
内容量1個注文コード65659607品番SPB-015-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,560

DINレール取付に対応。
最大92%高い効率性を保障(SPB-240)。
ノイズとリップル最小化。
コンパクトでスリムなサイズで設置スペースの活用性を極大化。
端子保護カバー適用(SPB-060/120/180/240)。
ネジなし端子(クランプ方式)適用(SPB-015/030)。
突入電流制限、出力過電流制限、出力過電圧制限、出力短絡保護、回路高熱防止機能内蔵。
出力定電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)搭載で動作状態確認可能。

形状DINレール直付き定格出力電力(W)15.6定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電圧(V)12定格出力電流(A)1.3取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.7MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-21
用途: 制御盤のタッチパネル電源として
ラックデザイン株式会社製造業

継続して使用。特に問題は無く。寿命は不明だが、今のところ問題なく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする