EA824FR-23.5 ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ エスコ 65660195

EA824FR-23.5 ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ エスコ 65660195
EA824FR-23.5 ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ エスコ 65660195
EA824FR-23.5 ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ エスコ 65660195

ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード65660195品番EA824FR-23.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,885
販売価格(税別)
5,350
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):23.5mm●全長(mm):230●有効長:155mm●シャンク(mm):13×40●先端角:118°●シンニング付アズワン品番65-9296-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする