EA824FW-110 段付ドリル(六角穴付ボルト用) EA824FWシリーズ エスコ 65660229

EA824FW-110 段付ドリル(六角穴付ボルト用) EA824FWシリーズ エスコ 65660229
EA824FW-110 段付ドリル(六角穴付ボルト用) EA824FWシリーズ エスコ 65660229
EA824FW-110 段付ドリル(六角穴付ボルト用) EA824FWシリーズ エスコ 65660229
EA824FW-110 段付ドリル(六角穴付ボルト用) EA824FWシリーズ エスコ 65660229

段付ドリル(六角穴付ボルト用) EA824FWシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード65660229品番EA824FW-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,820
販売価格(税別)
16,200


ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。

仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M10●下穴径(mm):11.0●外径(mm):18.0●全長:198mm●先端:180°●シャンク径(mm):18.0アズワン品番65-9297-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする