エスコ
レシプロソーブレード(10枚) EA857LHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(10枚)
仕様
●全長(mm):250●山数:18●入数:10枚●材質:コバルトハイス鋼●用途:鉄管、銅管、塩ビパイプ、アングル材●切断能力:鉄パイプ内径150mm●刃はねじっても曲げても折れない!
注文コード
65660694
品番
EA857LH-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,043
販売価格(税別)
¥
9,130
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長(mm):250●山数:18●入数:10枚●材質:コバルトハイス鋼●用途:鉄管、銅管、塩ビパイプ、アングル材●切断能力:鉄パイプ内径150mm●刃はねじっても曲げても折れない!
アズワン品番
65-9306-02