曜日別特売
EA911BD-47 プラダン 5枚 1820x910x4mm EA911BDシリーズ エスコ 65660807

EA911BD-47 プラダン 5枚 1820x910x4mm EA911BDシリーズ エスコ 65660807
EA911BD-47 プラダン 5枚 1820x910x4mm EA911BDシリーズ エスコ 65660807
EA911BD-47 プラダン 5枚 1820x910x4mm EA911BDシリーズ エスコ 65660807

プラダン 5枚 1820x910x4mm EA911BDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
イエロー
内容量1箱(5枚)注文コード65660807品番EA911BD-47
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,450
販売価格(税別)
9,500


断熱効果や遮音効果に優れています。
移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。

仕様衝撃に強く繰り返し使用可能材質ポリプロピレン形状プラダン幅(mm)1820厚さ(mm)4イエロー質量(g)980奥行(mm)910寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1820×910×4アズワン品番65-9307-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする