曜日別特売
EA925BM-13 伸縮式筒型ケース EA925BMシリーズ エスコ 65661087

EA925BM-13 伸縮式筒型ケース EA925BMシリーズ エスコ 65661087
EA925BM-13 伸縮式筒型ケース EA925BMシリーズ エスコ 65661087
EA925BM-13 伸縮式筒型ケース EA925BMシリーズ エスコ 65661087
EA925BM-13 伸縮式筒型ケース EA925BMシリーズ エスコ 65661087
EA925BM-13 伸縮式筒型ケース EA925BMシリーズ エスコ 65661087
EA925BM-13 伸縮式筒型ケース EA925BMシリーズ エスコ 65661087

伸縮式筒型ケース EA925BMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード65661087品番EA925BM-13
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,511
販売価格(税別)
5,010


スライドロックシステムでお好みの長さに調整が可能なハードロッドケース。
耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)素材を採用。
軽量ボディーで移動や運搬が楽々。
大切なロッドを守るラウンドタイプのロッドケース。
内部には、ロッドを衝撃から守るスポンジクッション付。
ショルダーベルト付属。

仕様●容量:約13L●サイズ(mm):Φ13.5×800~1360(H)●内寸長さ(mm):760~1290●重量:1.1kg●カラー:ブラック●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)アズワン品番65-9311-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする