EA944CB-85A ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズ エスコ 65661507

※画像はEA944CB-70Aです※100枚入

EA944CB-85A ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズ エスコ 65661507
EA944CB-85A ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズ エスコ 65661507
EA944CB-85A ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズ エスコ 65661507
EA944CB-85A ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズ エスコ 65661507
EA944CB-85A ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズ エスコ 65661507
EA944CB-85A ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズ エスコ 65661507

ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(100枚)注文コード65661507品番EA944CB-85A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥605
販売価格(税別)
550


ラベルにボールペンで文字が書けます。
ボールペンやマジックで書き込みのできるスペースを設け、管理に大変優れています。

仕様●商品名:ユニパック●チャック下サイズ(mm):85×60●厚み(mm):0.08●入数:100枚●材質:ポリエチレン●PE単層、溶断シールアズワン品番65-9315-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする