エスコ
中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65661726
品番
EA947HB-128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,156
販売価格(税別)
¥
1,960
バスケットに入れる
屋外での使用に便利な防雨型。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
仕様
●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面ノックなし
適合
コネクター:EA947HN-1G、-2G EA947HN-21H、-22H
材質
PVC
色
ベージュ
質量(g)
258
サイズ(mm)
108×108×61.5(W×D×H)
アズワン品番
65-9317-55