EA947HC-103 防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコ 65661769

防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
アズワン品番65-9317-70
内容量1個注文コード65661769品番EA947HC-103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,883
販売価格(税別)
3,530


電線の分岐や接続に使用します。

仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×100●重量(g):354●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉アズワン品番65-9317-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする