ATE8-4CE 単純アナログタイマATE8シリーズ AUTONICS(オートニクス) 65661953

単純アナログタイマATE8シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
時間仕様0.6s~6h
出力限時1c+瞬時1c
タイマー設定1.2s~24h
内容量1個注文コード65661953品番ATE8-4CE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

DIN48×48mm。
単機能タイプ。
経済的な価格。
多様な時間設定レンジ。

出力限時1c+瞬時1cタイマー設定1.2s~24h時間仕様0.6s~6h電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)、DC24~240取得規格CE、UL、RoHS
取扱説明書:(1.4MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする