曜日別特売
EA951FG-5A パイプハンガー 800x425x875-1500mm EA951FGシリーズ エスコ 65662417

EA951FG-5A パイプハンガー 800x425x875-1500mm EA951FGシリーズ エスコ 65662417
EA951FG-5A パイプハンガー 800x425x875-1500mm EA951FGシリーズ エスコ 65662417
EA951FG-5A パイプハンガー 800x425x875-1500mm EA951FGシリーズ エスコ 65662417
EA951FG-5A パイプハンガー 800x425x875-1500mm EA951FGシリーズ エスコ 65662417
EA951FG-5A パイプハンガー 800x425x875-1500mm EA951FGシリーズ エスコ 65662417
EA951FG-5A パイプハンガー 800x425x875-1500mm EA951FGシリーズ エスコ 65662417

パイプハンガー 800x425x875-1500mm EA951FGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可お客様組立品翌日出荷とは
内容量1個注文コード65662417品番EA951FG-5A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,984
販売価格(税別)
5,440


ハンガー下のスペースは収納物やボックスなどが置け、空間を有効活用できます。
ブラック塗装仕上げでインテリアに馴染みやすいパイプハンガーです。安定感抜群で、たくさん掛けられます。ハンガーパイプの高さは約87.5~150cmの間で、無段階調整可能です。服の丈に合わせて、ストッパーをゆるめて伸縮させ、高さを固定できます。ハンガーだけでなく、キャスターなどのパーツもすべてブラックで統一しています。工具不要です。

仕様●※注意※:【お客様組立品】●使用サイズ(W×D×H)mm:800×425×875~1,500●耐荷重(kg):16(1本あたり8)●材質:スチール(クロムメッキ、エポキシ粉体塗装)、ポリプロピレン●重量:2.3kg●キャスター:自在×4●収納目安:Yシャツ/24着 ジャケット/18着●移動に便利なキャスター付アズワン品番65-9327-43
注意

※注意※:【お客様組立品】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする