AUTONICS(オートニクス)
円柱形近接センサ直流2線式PRTシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
検出距離(mm)
10
1.5
2
4
5
8
10
15
センサ形状
シールド
シールド
非シールド
出力
直流2線式NO
直流2線式NO
直流2線式NC
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65662827
品番
PRT30-10DO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
磁性金属有無検出。
応差距離は検出距離の10%以下。
サージ保護回路内蔵。
出力短絡過電流保護回路内蔵。
赤色表示灯による動作有・無判別。
直径(Φmm)
(検出面)30
タイプ
コード引き出しタイプ
出力
直流2線式NO
コード長さ(m)
2
検出距離(mm)
10
電源電圧(V)
DC12~24
保護等級
IP67(IEC規格)
取得規格
CE、RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1500(50/60Hz)
検出対象
磁性金属
センサ形状
シールド
取扱説明書:
(0.5MB)