円柱形長距離近接センサ直流2線式PRDTシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65663028 品番 PRDT08-2DO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

磁性金属有無検出。
長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5〜2倍)。
応差距離は検出距離の10%以下(PRDT08タイプ:検出距離の15%以下)。
サージ保護回路内蔵。
電源逆接続保護回路。
出力短絡過電流保護回路内蔵。
赤色表示灯による動作有・無判別。
コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRDT08タイプを除く)。

直径(Φmm)(検出面)8 タイプコード引き出しタイプ 出力直流2線式NO コード長さ(m)2 検出距離(mm)2 電源電圧(V)DC12〜24 保護等級IP67(IEC規格) 取得規格CE、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz) 検出対象磁性金属 センサ形状シールド
取扱説明書:(1.8MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする