大阪避雷針工業(OHK)
銅線取付金物
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・材質
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
【鉄溶融亜鉛めっき金物】小
材質
黄銅、鉄溶融亜鉛めっき
注文コード
65663267
品番
7021
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
鉄骨用
材質
黄銅、鉄溶融亜鉛めっき
適合電線(mm
2
)
~40
仕様
【鉄溶融亜鉛めっき金物】小
L
35
D
M6×30
C
15
ΦD
11