曜日別特売
EA983RM-62 スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコ 65663336

EA983RM-62 スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコ 65663336
EA983RM-62 スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコ 65663336
EA983RM-62 スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコ 65663336
EA983RM-62 スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコ 65663336

スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:ブルー●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍注文コード65663336品番EA983RM-62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥231
販売価格(税別)
210


中箱がディスプレイBOXになります。
スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。
化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。

仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:ブルー●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍アズワン品番65-9338-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする