曜日別特売
7024 銅線取付金物 大阪避雷針工業(OHK) 65663380

7024 銅線取付金物 大阪避雷針工業(OHK) 65663380
7024 銅線取付金物 大阪避雷針工業(OHK) 65663380

銅線取付金物

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
【鉄溶融亜鉛めっき金物】中
材質
黄銅、鉄溶融亜鉛めっき
注文コード
65663380
品番
7024
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途
鉄骨用
材質
黄銅、鉄溶融亜鉛めっき
適合電線(mm2)
~60
仕様
【鉄溶融亜鉛めっき金物】中
L
50
D
M8×40
C
30
ΦD
13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする