曜日別特売
7063 銅線取付金物 大阪避雷針工業(OHK) 65663389

7063 銅線取付金物 大阪避雷針工業(OHK) 65663389
7063 銅線取付金物 大阪避雷針工業(OHK) 65663389

銅線取付金物

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
材質
【受台】銅、【金物】黄銅
注文コード
65663389
品番
7063
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途
銅板貼付用
材質
【受台】銅、【金物】黄銅
適合電線(mm2)
~40
ΦD
11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする