曜日別特売
7064 銅線取付金物 大阪避雷針工業(OHK) 65663398

7064 銅線取付金物 大阪避雷針工業(OHK) 65663398
7064 銅線取付金物 大阪避雷針工業(OHK) 65663398

銅線取付金物

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個材質【受台】銅、【金物】黄銅注文コード65663398品番7064
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途銅板貼付用材質【受台】銅、【金物】黄銅ΦD13適合電線(mm2)~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする