エスコ
オイラー(ポリエチレン製)500mL EA990PFシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
65-9340-14
65-9340-16
65-9340-14
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65663440
品番
EA990PF-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥572
販売価格(税別)
¥
520
バスケットに入れる
仕様
●容量(mL):500●サイズ(mm):Φ78×190(H)●キャップ色:赤●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
アズワン品番
65-9340-14