曜日別特売
EA990YE-21 IBCコンテナ用ホースセット(カプラ式) EA990YEシリーズ エスコ 65663467

EA990YE-21 IBCコンテナ用ホースセット(カプラ式) EA990YEシリーズ エスコ 65663467
EA990YE-21 IBCコンテナ用ホースセット(カプラ式) EA990YEシリーズ エスコ 65663467
EA990YE-21 IBCコンテナ用ホースセット(カプラ式) EA990YEシリーズ エスコ 65663467

IBCコンテナ用ホースセット(カプラ式) EA990YEシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード65663467品番EA990YE-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,080
販売価格(税別)
32,800


IBCコンテナ接続口がカムロックやボールバルブタイプの場合に接続できます。

仕様●ホース:口径/25mm 長さ/3m●接続口:50Aカプラ●吐出口外径:Φ18mm●重量:2.3kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVCアズワン品番65-9340-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする