EA991JX-17 ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ エスコ 65663519

EA991JX-17 ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ エスコ 65663519
EA991JX-17 ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ エスコ 65663519
EA991JX-17 ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ エスコ 65663519
EA991JX-17 ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ エスコ 65663519
EA991JX-17 ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ エスコ 65663519
EA991JX-17 ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ エスコ 65663519

ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード65663519品番EA991JX-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,150
販売価格(税別)
56,500


ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。
サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。
取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。
使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。
缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組みです。

仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBRアズワン品番65-9341-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする