曜日別特売
EA997RE-93 壁面用粘着シート(ウレタン) EA997REシリーズ エスコ 65663738

EA997RE-93 壁面用粘着シート(ウレタン) EA997REシリーズ エスコ 65663738
EA997RE-93 壁面用粘着シート(ウレタン) EA997REシリーズ エスコ 65663738
EA997RE-93 壁面用粘着シート(ウレタン) EA997REシリーズ エスコ 65663738
EA997RE-93 壁面用粘着シート(ウレタン) EA997REシリーズ エスコ 65663738
EA997RE-93 壁面用粘着シート(ウレタン) EA997REシリーズ エスコ 65663738
EA997RE-93 壁面用粘着シート(ウレタン) EA997REシリーズ エスコ 65663738

壁面用粘着シート(ウレタン) EA997REシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード65663738品番EA997RE-93
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,600
販売価格(税別)
26,000


使用目安:2~3年程度※使用環境により劣化速度が異なります。
エアシャワー中の壁に貼ることで空気中に漂う塵埃を除去する、壁面用粘着シートです。
抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。
壁側の面はエンボス加工が施されており、貼り剥がしも簡単です。
汚れてきたら水拭き、丸洗いで繰り返しお使いいただけます。

仕様●サイズ(mm):250×250●厚さ:1.0mm●材質:ポリウレタン●色:ブルーグリーン●入数:8枚アズワン品番65-9342-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする