曜日別特売
7077 銅線取付金物 大阪避雷針工業(OHK) 65663940

7077 銅線取付金物 大阪避雷針工業(OHK) 65663940
7077 銅線取付金物 大阪避雷針工業(OHK) 65663940

銅線取付金物

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
材質
【受台】銅、【金物】黄銅
注文コード
65663940
品番
7077
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
用途
素丸瓦用
材質
【受台】銅、【金物】黄銅
適合電線(mm2)
~40
ΦD
11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする