大阪避雷針工業(OHK)
銅線取付金物
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・材質
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
【受台】銅、【金物】黄銅
注文コード
65663949
品番
7078
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
用途
素丸瓦用
材質
【受台】銅、【金物】黄銅
適合電線(mm
2
)
~60
ΦD
13