大阪避雷針工業(OHK)
銅線取付金物
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・材質
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
【金物】アルミ製 樹脂コーティング、鉄製 溶融亜鉛めっき
注文コード
65664080
品番
S7054ZN
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
馳式屋根用
材質
【金物】アルミ製 樹脂コーティング、鉄製 溶融亜鉛めっき
適合電線(mm
2
)
~60
D
13Φ
材質(バンド)
黄銅製