曜日別特売
BJX15M-TDT-C 長距離検出小型光電センサBJXシリーズ AUTONICS(オートニクス) 65664175

長距離検出小型光電センサBJXシリーズ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
検出方式透過型
検出距離(mm)15000
検出対象Φ15mm以上の不透明体
接続M8コネクタタイプ
内容量1個注文コード65664175品番BJX15M-TDT-C
参考基準価格(税別)¥8,720販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

長距離検出(透過型10m/15m/30m、拡散反射型100mm/300mm/1m、回帰反射型3m)。
ライトオン/ダークオンスイッチ切替。
感度調整ボリューム内蔵。
電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
相互干渉防止機能(透過型を除く)。

検出方式透過型検出距離(mm)15000検出対象Φ15mm以上の不透明体出力NPNオープンコレクタ接続M8コネクタタイプ電源電圧(V)DC10~30保護等級IP65(IEC規格)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×11×32RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(5.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする