大阪避雷針工業(OHK)
銅線取付金物
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・材質
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
【金物】黄銅
注文コード
65664457
品番
7033-02
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
用途
床用
材質
【金物】黄銅
適合電線(mm
2
)
~40
ΦD
11
材質(台)
コンクリート