曜日別特売
7034-02 銅線取付金物 大阪避雷針工業(OHK) 65664466

7034-02 銅線取付金物 大阪避雷針工業(OHK) 65664466
7034-02 銅線取付金物 大阪避雷針工業(OHK) 65664466

銅線取付金物

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
材質
【金物】黄銅
注文コード
65664466
品番
7034-02
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
用途
床用
材質
【金物】黄銅
適合電線(mm2)
~60
ΦD
13
材質(台)
コンクリート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする