AUTONICS(オートニクス)
AC/DCフリー電源タイプ光電センサBENシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
検出方式
拡散反射型
拡散反射型
偏光回帰反射型
回帰反射型
透過型
検出距離(mm)
300
300
3000
5000
10000
電源電圧(V)
AC/DC24~240
DC12~24
AC/DC24~240
検出対象
不透明体、半透明体
不透明体、半透明体
Φ60mm以上の不透明体
Φ16mm以上の不透明体
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65664595
品番
BEN300-DFR
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
プリ―電源アップ内蔵型でコンパクト化。
長距離でも識別可能な表示灯。
ライトオン/ダークオンスイッチ切替。
安定入光表示灯による安定動作確認。
接続
コード引き出しタイプ2m
検出方式
拡散反射型
検出距離(mm)
300
検出対象
不透明体、半透明体
出力
リレー出力:1c接点(AC250V 3A抵抗負荷)
感度調整
ボリュウーム
電源電圧(V)
AC/DC24~240
取得規格
CE、RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧
AC1000V(50/60Hz)で1分間
取扱説明書:
(0.5MB)