AUTONICS(オートニクス)
AC/DCフリー電源タイプ光電センサBENシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
検出方式
偏光回帰反射型
拡散反射型
偏光回帰反射型
回帰反射型
透過型
検出距離(mm)
3000
300
3000
5000
10000
電源電圧(V)
DC12~24
DC12~24
AC/DC24~240
検出対象
Φ60mm以上の不透明体
不透明体、半透明体
Φ60mm以上の不透明体
Φ16mm以上の不透明体
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65664604
品番
BEN3M-PDT
参考基準価格(税別)
¥7,160
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
プリ―電源アップ内蔵型でコンパクト化。
長距離でも識別可能な表示灯。
ライトオン/ダークオンスイッチ切替。
安定入光表示灯による安定動作確認。
接続
コード引き出しタイプ2m
検出方式
偏光回帰反射型
検出距離(mm)
3000
検出対象
Φ60mm以上の不透明体
出力
NPN/PNPオープンコレクタ出力(負荷電圧:DC30V以下、負荷電流:200mA以下、残留電圧:NPN-DC1V以下、PNP-DC2.5V以下)
感度調整
ボリュウーム
電源電圧(V)
DC12~24
取得規格
CE、RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧
AC1000V(50/60Hz)で1分間
取扱説明書:
(0.5MB)