大阪避雷針工業(OHK)
銅線取付金物
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・材質
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
【受台】銅、【金物】黄銅
注文コード
65664606
品番
7079
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
用途
箱棟・棟瓦用
材質
【受台】銅、【金物】黄銅
ΦD
11
適合電線(mm
2
)
~40