曜日別特売
BW20-16 エリアセンサBWシリーズ AUTONICS(オートニクス) 65664708

エリアセンサBWシリーズ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
出力NPNオープンコレクタ
高さ(mm)340
340
180
260
420
500
580
660
740
820
900
980
200
280
360
440
520
600
680
760
840
920
1000
内容量1個注文コード65664708品番BW20-16
参考基準価格(税別)¥72,220販売価格(税込)¥75,790
販売価格(税別)
68,900

7mの長距離検出を実現。
多様な製品群「22種類」(光軸ピッチ:20/40mm、検出幅:120~940mm)。
20mmの光軸ピッチによる不感知領域を最小化。
高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。
自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵。

高さ(mm)340ピッチ(mm)(光軸)20出力NPNオープンコレクタ検出方式透過形検出距離(mm)7000接続コード引き出しコネクタタイプ300m電源電圧(V)DC12~24保護等級IP65(IEC規格)応答速度10ms検出距離(m)7取得規格CE、RoHS配線方式配線引き出しコネクタ300mmRoHS指令(10物質対応)対応検出対象Φ30mm以上の不透明体
取扱説明書:(2.6MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする