岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
導電性コンテナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
65665995
品番
ST-28Bロック蓋 導電
参考基準価格(税別)
¥5,660
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
導電性コンテナー。
静電気の帯電を防止しします。
用途
自動車部品を主とした様々な工業製品保管・流通用コンテナー。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
606×403×39
色
ブラック
材質
導電PP
質量(g)
908
内寸法(mm)
598×396×17
対応商品
ST-28B・ST-36B・ST-54B
外寸法(mm)
606×403×39
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700